00002400-REGOLAT.DI FLUSSO AS2201F-U02-08

Regolatore di velocità Serie AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AS2201F-U02-08
Rubix:999220519012698
Produttore:AS2201F-U02-08
EAN:3618035542715
00002400-REGOLAT.DI FLUSSO AS2201F-U02-08

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordoimperiale
Tipologiaregolatore di velocità a gomito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00002400-REGOLAT.DI FLUSSO AS2201F-U02-08


La serie di valvole di scarico regolabili ASV offre il doppio della superficie equivalente di un limitatore di flusso. Il modello ASV è dotato di serie di un silenziatore, di raccordi istantanei e di un corpo in resina ignifuga. Tutte le parti in ottone sono nichelate.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordoimperiale
Tipologiaregolatore di velocità a gomito
Materialepbt (corpo a, impugnatura);ottone nichelato elettrolitico (corpo b, ago, dado di bloccaggio);acciaio inox;nbr (guarnizione);ottone (anello sede);hnbr (guarnizione a u);pom;acciaio inox (cassetta);nbr (guarnizione, o-ring)
Serieas
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
€ 15,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione