Riferimenti
SMC:AS2201F-02-08SD
Rubix:999220317024855
Produttore:AS2201F-02-08SD
EAN:3618035543439
Dettagli del prodotto : 00007205-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-02-08SD
I regolatori di velocità della serie AS con protezione anti-manomissione e regolazione a cacciavite sono disponibili nei modelli a gomito, universali o in linea. Sia il tipo con regolazione a cacciavite sia quello anti-manomissione impediscono un funzionamento accidentale, ma il tipo anti-manomissione offre una protezione aggiuntiva richiedendo un utensile speciale per le regolazioni. La serie AS è adatta per l'uso in camere bianche dove la polvere derivante dallo scolorimento e dall'ossidazione dei materiali in rame è inaccettabile.
AS*1F-D, regolatore di flusso per serie regolazione mini cacciavite
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | gas 1/4' maschio |
|---|---|
| Tipologia | as-a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione