00002350-REG.FLUS.UNID.ANG1/8CORPO MET AS2201-01-F08S

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2201-01-F08S
Rubix:999180300036392
Produttore:AS2201-01-F08S
00002350-REG.FLUS.UNID.ANG1/8CORPO MET AS2201-01-F08S

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordogas 1/8' filettatura esterna
Tipologiaregolatore di velocità

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002350-REG.FLUS.UNID.ANG1/8CORPO MET AS2201-01-F08S


L’impiego dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch integrati riduce al minimo i tempi di installazione, diminuisce l’altezza di montaggio e consente una progettazione della macchina più compatta. Questi regolatori di flusso consentono la rotazione del corpo per facilitare un’installazione semplice. Disponibili in filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) sia metriche R(PT) e con tubi da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici), oltre alle versioni opzionali a gomito e universale (maggiore flessibilità) e con regolazione in ingresso e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
AS*2*1-F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, gomito (corpo metallico)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordogas 1/8' filettatura esterna
Tipologiaregolatore di velocità
€ 18,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione