01303806-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201FSG-M5-06

Regolatore di velocità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AS1201FSG-M5-06
Rubix:170000000560306
Produttore:AS1201FSG-M5-06
01303806-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201FSG-M5-06

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore di flusso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01303806-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201FSG-M5-06


Leggerezza, compattezza e precisione di controllo fanno di questi regolatori di velocità la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di velocità sono disponibili con struttura in linea e a gomito, per offrire la più ampia scelta alle vostre applicazioni specifiche. I dadi di bloccaggio sono inclusi come standard, così come il montaggio semplificato.

Punti di forza

Regolatore di velocità con valvola di rilascio della pressione residua
Stile in linea a grande portata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaregolatore di flusso
Portata27600 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas-fg
22,30 IVA esclusa
/ Unità
27,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione