00095056-REGOL.FLUS.C/VAL.UNIDIR.SERVOPIL.1/4 TUBO 6X4 ASP430F-F02-06S
Controllore velocità ASP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ASP430F-F02-06S
Rubix:999210222029657
Produttore:ASP430F-F02-06S
EAN:3618035527552

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | raccordo a innesto rapido (one-touch) per tubo ø6 mm + connessione filettata r 1/4 (lato cilindro) + porta pilota g 1/8 |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di flusso (regolatore di velocità) con valvola di non ritorno pilotata |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00095056-REGOL.FLUS.C/VAL.UNIDIR.SERVOPIL.1/4 TUBO 6X4 ASP430F-F02-06S
La serie ASP è un controllore di velocità con valvola di controllo pilota integrata. Questa combinazione consente di controllare le velocità del cilindro e consente arresti intermedi temporanei. L'ASP è standard con placcatura in nichel non elettrica su tutte le parti in ottone e consente una libertà di 360 gradi per la direzione di montaggio del tubo.
ASP, regolatore di flusso con valvola pilota unidirezionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x48x34 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Tipo di raccordo | raccordo a innesto rapido (one-touch) per tubo ø6 mm + connessione filettata r 1/4 (lato cilindro) + porta pilota g 1/8 |
| Tipologia | regolatore di flusso (regolatore di velocità) con valvola di non ritorno pilotata |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione