Riferimenti
SMC:ASD430F-02-08S
Rubix:999221025029877
Produttore:00001942
EAN:3618035529433
Documenti
Dettagli del prodotto : 00001942-ARTICOLO ASD430F-02-08S
Series ASD, combines a meter-in and meter-out dual speed controller in a single body. The series is available with PT or NPT ports and one-touch fittings are standard. Tamper proof and flat head screwdriver adjustable versions are also available for extra protection against inadvertent operation.
ASD, regolatore di flusso con raccordo istantaneo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51x45x35 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione