00958700-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201F-M5-04A

Controllore di velocità serie AS###1F-#A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS1201F-M5-04A
Rubix:999180300036489
Produttore:00958700
EAN:3618035548953
00958700-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201F-M5-04A

Documenti

Dettagli del prodotto : 00958700-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201F-M5-04A


L'utilizzo di controllori di velocità SMC con raccordi da un solo tocco integrati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controllori di velocità consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Questi controlli di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni, sono disponibili in dimensioni di filettatura da M3 a 1/2 in pollici (NPT) e R(PT) metrico e con dimensioni di tubo da 3,2 mm a 12 mm OD (metrico) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomito opzionale e stile universale (maggiore flessibilità) e flussometro in entrata e in uscita.
AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84813099
8,66 IVA esclusa
/ Unità
10,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione