00007551-ARTICOLO AS3201F-02-10S

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:AS3201F-02-10S
Rubix:999221025030865
Produttore:AS3201F-02-10S
EAN:3618035535779
00007551-ARTICOLO AS3201F-02-10S
Riepilogo info tecniche
Tipo di raccordogaz 1/4 maschio
Tipologiaregolatore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00007551-ARTICOLO AS3201F-02-10S


L'impiego dei regolatori di portata SMC con raccordi integrati riduce i tempi di installazione, diminuisce l'altezza di installazione e consente la progettazione di macchine più compatte. Il corpo di questi regolatori di portata può essere ruotato, facilitando il montaggio. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 (NPT) e in mm R(PT), con diametri esterni dei tubi da 3.2 a 12 mm (mm) e da 1/8 a 1/2 (pollice), in versione angolare o dritta (maggiore flessibilità) e con regolazione all'ingresso o all'uscita. Questi regolatori di portata sono progettati per la maggior parte delle applicazioni.
AS*2/3*1F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, gomito e universale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordogaz 1/4 maschio
Tipologiaregolatore
Codice doganale84813099
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,09 IVA esclusa
/ Unità
19,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione