01185857-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301F-01-06SA

Controllo del flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2301F-01-06SA
Rubix:999180300036695
Produttore:01185857
EAN:3618035538619
01185857-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301F-01-06SA

Documenti

Dettagli del prodotto : 01185857-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301F-01-06SA


Leggeri, compatti e con un controllo di precisione, questi regolatori di velocità sono la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di velocità sono disponibili con struttura in linea e a gomito per offrire la più ampia scelta alla vostra applicazione specifica. Le dimensioni delle filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) che in pollici metrici R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (Universal)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: R or Metric
Port Size: 01 (1/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None

Punti di forza

Elbow type, speed control with one-touch fitting
Improved, larger push-lock handle
Easy identification of meter-in (blue handle) vs. meter-out (gray handle)
Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane

Informazioni tecniche


Attributi
Portata15600 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriesérie as1f-t
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
11,62 IVA esclusa
/ Unità
14,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione