2077-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-8-1/8

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FR-8-1/8
Rubix:160000000577983
Produttore:2077
EAN:4052568000042
2077-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-8-1/8
Riepilogo info tecniche
Tipo di raccordog3/8 filettatura femmina, g1/8 filettatura femmina
Tipologiawm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2077-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-8-1/8


Blocco di distribuzione FR-8-1/8 Per la distribuzione di aria compressa. Dimensione nominale=8,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 16 bar, Mezzo operativo=Aria compressa conforme a ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e strumento pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x40x35 mm
Peso176,53 g
Tipo di raccordog3/8 filettatura femmina, g1/8 filettatura femmina
Tipologiawm
Paese d'origineUA
Codice doganale76169910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
49,52 IVA esclusa
/ Unità
60,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione