01095477-ARTICOLO AS2201FS-01-08

Limitatore di flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2201FS-01-08
Rubix:999221025050379
Produttore:AS2201FS-01-08
EAN:3618035541718
01095477-ARTICOLO AS2201FS-01-08

Documenti

Dettagli del prodotto : 01095477-ARTICOLO AS2201FS-01-08


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: 01 (1/8)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 08 (ø8)
Seal: w/o Sealant
Made to Order: None

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas-fs
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
17,63 IVA esclusa
/ Unità
21,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione