00001992-DOSATORE DI SCARICO SILENZ ASN2-04

Apparecchiature per il controllo della portata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ASN2-04
Rubix:999200300027465
Produttore:ASN2-04
EAN:3618035528467
00001992-DOSATORE DI SCARICO SILENZ ASN2-04

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordor
Tipologiavalvola dosatrice con silenziatore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001992-DOSATORE DI SCARICO SILENZ ASN2-04


Riduzione del livello sonoro di oltre 20 dB al flusso massimo
ASN2, valvola di regolazione con silenziatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x53x30 mm
Peso95 g
Tipo di raccordor
Tipologiavalvola dosatrice con silenziatore
Materialepbt (impugnatura);ottone nichelato senza metalli (ago, guida dell'ago, corpo b);acciaio zincocromato (dado di bloccaggio);acciaio al carbonio nichelato (rondella);nbr (o-ring);spugna pva (silenziatore);polietilene morbido (coperchio del silenziatore)
Serieasn2
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84813099
15,43 IVA esclusa
/ Unità
18,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione