00001926-ARTICOLO ASD230F-M5-04

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ASD230F-M5-04
Rubix:999221025029872
Produttore:00001926
EAN:3618035529730
00001926-ARTICOLO ASD230F-M5-04

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001926-ARTICOLO ASD230F-M5-04


Series ASD, combines a meter-in and meter-out dual speed controller in a single body. The series is available with PT or NPT ports and one-touch fittings are standard. Tamper proof and flat head screwdriver adjustable versions are also available for extra protection against inadvertent operation.
ASD, regolatore di flusso con raccordo istantaneo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x29x21 mm
Peso13 g
Paese d'origineJP
17,57 IVA esclusa
/ Unità
21,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione