Riferimenti
SMC:AS2201F-G01-06A
Rubix:999221025050572
Produttore:01128284
EAN:3618035543293

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | raccordo istantaneo a gomito (one-touch), attacco filettato a tubo |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di velocità |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01128284-ARTICOLO AS2201F-G01-06A
L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: G (G)
Port Size: 01 (1/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: None
Made to Order: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: G (G)
Port Size: 01 (1/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: None
Made to Order: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | raccordo istantaneo a gomito (one-touch), attacco filettato a tubo |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di velocità |
| Materiale | ottone; nichelato per elettrolisi |
| Portata | 42 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | as |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione