Riferimenti
Festo:FR-12-M5
Rubix:160000000578242
Produttore:4525
EAN:4052568064471

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | g1/8, m5 |
|---|---|
| Tipologia | blocco di distribuzione |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4525-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-12-M5
Blocco distributore FR-12-M5 Per la distribuzione dell'aria compressa. Diametro nominale=4,1 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=0 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 98x32x27 mm |
|---|---|
| Peso | 70 g |
| Tipo di raccordo | g1/8, m5 |
| Tipologia | blocco di distribuzione |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione