00084693-SPEED CONTROLLER ASP530F-F03-08S
Controllore velocità ASP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ASP530F-F03-08S
Rubix:160000000203388
Produttore:ASP530F-F03-08S
EAN:3618035527378

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | lato cilindro: filettatura r (pt) 3/8; porta pilota: filettatura g (pf) 1/8; raccordi istantanei per tubo ø 8 mm |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno, regolatore di flusso con valvola di non ritorno |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00084693-SPEED CONTROLLER ASP530F-F03-08S
La serie ASP è un controllore di velocità con valvola di controllo pilota integrata. Questa combinazione consente di controllare le velocità del cilindro e consente arresti intermedi temporanei. L'ASP è standard con placcatura in nichel non elettrica su tutte le parti in ottone e consente una libertà di 360 gradi per la direzione di montaggio del tubo.
ASP, regolatore di flusso con valvola pilota unidirezionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 63x55x39 mm |
|---|---|
| Peso | 107 g |
| Tipo di raccordo | lato cilindro: filettatura r (pt) 3/8; porta pilota: filettatura g (pf) 1/8; raccordi istantanei per tubo ø 8 mm |
| Tipologia | valvola di non ritorno, regolatore di flusso con valvola di non ritorno |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione