REGOLATORE DI FLUSSO 00002479 AS2201FG-01-08S

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2201FG-01-08S
Rubix:999180300036742
Produttore:AS2201FG-01-08S
EAN:3618035542418
REGOLATORE DI FLUSSO 00002479 AS2201FG-01-08S

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordofiletto maschio gas 1/8'
Tipologiaas-fg

Documenti

Dettagli del prodotto : REGOLATORE DI FLUSSO 00002479 AS2201FG-01-08S


Adatta per applicazioni in cui sono richieste specifiche senza rame, la serie "-FG" può essere utilizzata anche in aree in cui i lavaggi potrebbero degradare i controlli di flusso standard, come nei settori alimentare e del packaging. Questa serie è progettata per offrire il massimo controllo aumentando il numero di giri dell’ago a 10. Il corpo e la regolazione sono realizzati in resina bianca ad alto impatto per un aspetto pulito. Questa serie incorpora inoltre il raccordo one-touch di SMC, disponibile per tubi con dimensioni da 4 mm a 12 mm di diametro esterno.
AS*1FG, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, gomito/universale, acciaio inox

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordofiletto maschio gas 1/8'
Tipologiaas-fg
€ 22,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione