Riferimenti
SMC:EAS4200-F04-S
Rubix:999221025035315
Produttore:00051432
EAN:3618036125368

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | regolatore di flusso (speed controller) |
|---|---|
| Tipologia | silenziatore pneumatico e limitatore di scarico (funzione speed controller) |
Dettagli del prodotto : 00051432-ARTICOLO EAS4200-F04-S
Regolatore di flusso unidirezionale SMC EAS4200-F04-S con attacco R 1/2". Controllo preciso della velocità e portata fino a 102000 l/h.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | regolatore di flusso (speed controller) |
|---|---|
| Tipologia | silenziatore pneumatico e limitatore di scarico (funzione speed controller) |
| Materiale | ottone nichelato chimicamente (parti in ottone) |
| Portata | 102000 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | eas |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni dell'attacco | 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione