FRENO IN TRAZIONE SERBATOIO LAT. ALESAGGIO 40 CORSA 15 140040015012
Regolatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1400.40.15.12
Rubix:999180300013435
Produttore:1400.40.15.12


Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | serbatoio laterale |
|---|---|
| Tipologia | freno in trazione serbatoio lat. alesaggio 40 corsa 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRENO IN TRAZIONE SERBATOIO LAT. ALESAGGIO 40 CORSA 15 140040015012
REGOLATORE IDRAULICO Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 150 mm Funzione: REGOLAZIONE IN USCITA STELO - SERBATOIO LATERALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | serbatoio laterale |
|---|---|
| Tipologia | freno in trazione serbatoio lat. alesaggio 40 corsa 15 |
| Materiale | alluminio (coperchi/base in alluminio anodizzato nero) |
| Serie | 1400 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Dimensioni dell'attacco | 1 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione