00002318-ARTICOLO AS2051F-08D

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AS2051F-08D
Rubix:999221025030010
Produttore:AS2051F-08D
EAN:3618035545570
00002318-ARTICOLO AS2051F-08D

Dettagli del prodotto : 00002318-ARTICOLO AS2051F-08D


Series AS tamper proof and screw driver adjustment series speed controllers are available in elbow, universal or in-line models. Both the screw driver and tamper proof types prevent inadvertent operation but the tamper proof type offers extra protection by requiring a special tool for adjustments. Series AS is suitable for use in clean rooms where dust from discoloration and rusting of copper materials is unacceptable.
AS*1F-D, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, in linea, regolazione mini cacciavite

Informazioni tecniche


Attributi
Portata27600 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas-1f-d
14,87 IVA esclusa
/ Unità
18,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione