REGOLATORE IDRAULICO DI VELOCITA' D.40 C=200 (1400.40.200.01.2) 140040020012
Regolatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1400.02.00.12
Rubix:999190900024082
Produttore:1400.02.00.12


Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | g1/8 |
|---|---|
| Tipologia | regolatore idraulico di velocita' d.40 |
Dettagli del prodotto : REGOLATORE IDRAULICO DI VELOCITA' D.40 C=200 (1400.40.200.01.2) 140040020012
Regolatore idraulico di velocità Pneumax Serie 1400 D40 C=200: controllo della corsa e segmentazione dei movimenti con SKIP/STOP per avanzamento/ritorno regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | g1/8 |
|---|---|
| Tipologia | regolatore idraulico di velocita' d.40 |
| Materiale | alluminio anodizzato nero |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Serie | serie 1400 |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione