00003006-REG.FLUSSO FIL.1/2 UNIVERS.D.12 AS4201F-U04-12
Regolatore di flusso pneumatico a gomito
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS4201F-U04-12
Rubix:999220519012691
Produttore:AS4201F-U04-12
Documenti
Dettagli del prodotto : 00003006-REG.FLUSSO FIL.1/2 UNIVERS.D.12 AS4201F-U04-12
Leggerezza, compattezza e precisione di controllo fanno di questi regolatori di velocità la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di velocità sono disponibili con struttura in linea e a gomito, per offrire la più ampia scelta alle vostre applicazioni specifiche. I dadi di bloccaggio sono inclusi come standard, così come il montaggio semplificato. Le dimensioni delle filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) che in pollici metrici R/Rc (PT).
Punti di forza
Stile in linea a grande portata
Applicazioni
La leggerezza, la compattezza e la precisione del controllo fanno di questi regolatori di velocità la scelta giusta per molte applicazioni pesanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | gomito |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione