01285182-ARTICOLO AS1201FG-M5-06A

Regolatore di velocità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS1201FG-M5-06A
Rubix:999221025051411
Produttore:01285182
EAN:3618035548397
01285182-ARTICOLO AS1201FG-M5-06A

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordometrico
Tipologiaregolatore di velocità a gomito

Documenti

Dettagli del prodotto : 01285182-ARTICOLO AS1201FG-M5-06A


L'utilizzo dei controlli di velocità SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di velocità consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e con ingresso e uscita del contatore, questi controlli di velocità sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.

Punti di forza

Tipo a gomito, controllo della velocità con attacco one-touch
Impugnatura a pressione migliorata e più grande

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordometrico
Tipologiaregolatore di velocità a gomito
17,08 IVA esclusa
/ Unità
20,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione