00002609-REGOLAT.FLUSSO DOPPIO ANGOLO T AS2301F-01-06S
Accessori attuatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS2301F-01-06S
Rubix:999180300036397
Produttore:00002609
EAN:3618035538626
Documenti
Dettagli del prodotto : 00002609-REGOLAT.FLUSSO DOPPIO ANGOLO T AS2301F-01-06S
Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS*2/3*1F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, gomito e universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 84813099 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione