00002010-VALVOLA ASP630F-04-10S

Controllore velocità ASP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ASP630F-04-10S
Rubix:999180300075063
Produttore:ASP630F-04-10S
EAN:3618035527279
00002010-VALVOLA ASP630F-04-10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordoraccordo rapido (one-touch) per tubo; lato cilindro: filetto r 1/2; porta pilota: rc 1/4
Tipologiaregolatore di velocità con valvola di non ritorno pilotata e raccordo rapido
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002010-VALVOLA ASP630F-04-10S


La serie ASP è un controllore di velocità con valvola di controllo pilota integrata. Questa combinazione consente di controllare le velocità del cilindro e consente arresti intermedi temporanei. L'ASP è standard con placcatura in nichel non elettrica su tutte le parti in ottone e consente una libertà di 360 gradi per la direzione di montaggio del tubo.
ASP, regolatore di flusso con valvola pilota unidirezionale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)79x69x49 mm
Peso226 g
Tipo di raccordoraccordo rapido (one-touch) per tubo; lato cilindro: filetto r 1/2; porta pilota: rc 1/4
Tipologiaregolatore di velocità con valvola di non ritorno pilotata e raccordo rapido
Materialeottone (nichelato senza elettrolisi)
Portata66000 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieasp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Paese d'origineJP
€ 78,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione