2960-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/4

Distributore FR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FR-4-1/4
Rubix:160000000578063
Produttore:2960
EAN:4052568018184
2960-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordog
Tipologiablocco distributore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2960-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/4


Blocco distributore FR-4-1/4 Per la distribuzione dell'aria compressa. Diametro nominale=11,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=0 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x21x40 mm
Peso63,61 g
Tipo di raccordog
Tipologiablocco distributore
Materialealluminio;anodizzato
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-10 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
16,58 IVA esclusa
/ Unità
20,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione