Riferimenti
SMC:AS2002FS-04
Rubix:999221025052186
Produttore:01489143
EAN:3618035545969
Documenti
Dettagli del prodotto : 01489143-ARTICOLO AS2002FS-04
L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 200 (1/8 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 04 (ø4)
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 200 (1/8 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 04 (ø4)
Punti di forza
-Raccordi in linea, compatti e one-touch
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | rc |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di velocità |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione