00007179-ARTICOLO AS2201F-01-08SD

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:AS2201F-01-08SD
Rubix:999221025030793
Produttore:AS2201F-01-08SD
EAN:3618035543835
00007179-ARTICOLO AS2201F-01-08SD

Dettagli del prodotto : 00007179-ARTICOLO AS2201F-01-08SD


Series AS tamper proof and screw driver adjustment series speed controllers are available in elbow, universal or in-line models. Both the screw driver and tamper proof types prevent inadvertent operation but the tamper proof type offers extra protection by requiring a special tool for adjustments. Series AS is suitable for use in clean rooms where dust from discoloration and rusting of copper materials is unacceptable.
AS*1F-D, regolatore di flusso per serie regolazione mini cacciavite

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,04 IVA esclusa
/ Unità
14,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione