00002447-ARTICOLO AS2201F-02-06

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2201F-02-06
Rubix:999221025030036
Produttore:AS2201F-02-06
00002447-ARTICOLO AS2201F-02-06

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002447-ARTICOLO AS2201F-02-06


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale

Informazioni tecniche


Attributi
Portata23400 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas*2/3*1f
Codice doganale84813099
12,83 IVA esclusa
/ Unità
15,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione