8068744-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LS-T-M5-Q6

Valvola di controllo del flusso a una via

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:VFOE-LS-T-M5-Q6
Rubix:999210922023026
Produttore:8068744
EAN:4052568301163
8068744-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LS-T-M5-Q6

Dettagli del prodotto : 8068744-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LS-T-M5-Q6


Valvola di controllo manuale pneumatica con intervallo di pressione di esercizio da 0,2 a 10 bar. Portata nominale standard 165 l/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Portata6000 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serievfoe
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-10 °C
8,29 IVA esclusa
/ Unità
10,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione