Riferimenti
SMC:AS1311F-M5-04D
Rubix:999221025036237
Produttore:AS1311F-M5-04D
EAN:3618035546713
Documenti
Dettagli del prodotto : 00074644-ARTICOLO AS1311F-M5-04D
Leggeri, compatti e con un controllo di precisione, questi regolatori di velocità sono la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di velocità sono disponibili con struttura in linea e a gomito per offrire la più ampia scelta alla vostra applicazione specifica. Le dimensioni delle filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) che in pollici metrici R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 1 (M5 Basis)
Style: 3 (Universal)
Control Method: 1 (Meter-in)
Port Size: M5X0.8
Applicable Tube O.D.: 4mm
Sealant: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 1 (M5 Basis)
Style: 3 (Universal)
Control Method: 1 (Meter-in)
Port Size: M5X0.8
Applicable Tube O.D.: 4mm
Sealant: None
Punti di forza
Elbow type, speed control with one-touch fitting
Improved, larger push-lock handle
Easy identification of meter-in (blue handle) vs. meter-out (gray handle)
Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane
Improved, larger push-lock handle
Easy identification of meter-in (blue handle) vs. meter-out (gray handle)
Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane
Informazioni tecniche
Attributi
| Portata | 24 l/h |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | as |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione