00051406-ARTICOLO EAS2200-F01-S

Regolatore di flusso filettato serie EAS2000/3000/4000-F

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EAS2200-F01-S
Rubix:999221025035305
Produttore:EAS2200-F01-S
EAN:3618036125597
00051406-ARTICOLO EAS2200-F01-S

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordog
Tipologiaregolatore di velocità a gomito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00051406-ARTICOLO EAS2200-F01-S


Come limitatore di portata in serie

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordog
Tipologiaregolatore di velocità a gomito
Materialelega di zinco (corpo a); ottone nichelato (impugnatura, corpo b, ago, guida dell'ago, anello di tenuta); acciaio cromato allo zinco (dado di bloccaggio); hnbr (guarnizione a u, o-ring); pbt (boccola); pvc; nbr; acciaio inossidabile (guarnizione)
Serieas
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale84813099
20,15 IVA esclusa
/ Unità
24,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione