VALVOLA STROZZ ANTIRIT CC04-G038-DA08-2_1 R412010574
Grasso ad alte prestazioni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:R412010574
Rubix:999180700038108
Dettagli del prodotto : VALVOLA STROZZ ANTIRIT CC04-G038-DA08-2_1 R412010574
Il grasso perma ad alte prestazioni SF04 è un grasso lubrificante speciale a base di olio minerale + PAO / poliurea. Ha un'ampia gamma di temperature di servizio e può essere utilizzato in cuscinetti volventi e a strisciamento fino a una temperatura di esercizio compresa tra -20 e +160°C.
Punti di forza
Il grasso perma ad alte prestazioni SF04 è caratterizzato da un'efficace protezione dall'usura e da un'elevata capacità di assorbimento della pressione grazie a speciali additivi EP. Il grasso aderisce bene ed è resistente all'acqua, sia in condizioni di carico statico che dinamico. Il grasso ad alte prestazioni perma SF04 è stabile all'ossidazione, resistente all'invecchiamento e protegge dalla corrosione.
Applicazioni
Il grasso perma ad alte prestazioni SF04 è un grasso speciale per cuscinetti volventi adatto a temperature elevate, vibrazioni, carichi d'urto e/o all'influenza di liquidi aggressivi o sostanze lavanti. Collaudato per motori elettrici, pompe e ventilatori. È anche un grasso speciale per cuscinetti.
Informazioni tecniche
Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
€ 27,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,21 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione