00992568-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-02-06A
Accessori attuatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS2201F-02-06A
Rubix:999180300036496
Produttore:AS2201F-02-06A
EAN:3618035543651
Documenti
Dettagli del prodotto : 00992568-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-02-06A
Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione