01454356-ARTICOLO AS2052F-08A
Valvola di controllo del flusso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS2052F-08A
Rubix:999221025052081
Produttore:01454356
Documenti
Dettagli del prodotto : 01454356-ARTICOLO AS2052F-08A
L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 205 (1/4 Standard)
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 205 (1/4 Standard)
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)
Punti di forza
Raccordi in linea, compatti, one-touch
Pressione massima di esercizio: 1 MPa
Pressione massima di esercizio: 1 MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Portata | 55200 l/h |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | as |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione