Riferimenti
Festo:FR-4-3/8-B
Rubix:160000000578535
Produttore:6703
EAN:4052568065096
Documenti
Dettagli del prodotto : 6703-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-3/8-B
Blocco distributore FR-4-3/8-B Per la distribuzione dell'aria compressa. Diametro nominale=15 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=0 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 87x27x32 mm |
|---|---|
| Peso | 79,4 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione