00002202-REGOLAT.FLUSSO DIRITTO TUBOD.6 AS1211F-M5-06

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS1211F-M5-06
Rubix:999180300036390
Produttore:AS1211F-M5-06
00002202-REGOLAT.FLUSSO DIRITTO TUBOD.6 AS1211F-M5-06

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordogas 1/8' maschio
Tipologiacontrollore

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002202-REGOLAT.FLUSSO DIRITTO TUBOD.6 AS1211F-M5-06


The use of SMC flow controllers with integrated fittings reduces installation time and height, and enables more compact machine designs. The body of these flow controllers can be rotated, making installation easier. Available with threads from M3 to 1/2 inch (NPT) and mm R(PT), with tube outside diameters from 3.2 to 12 mm (mm) and from 1/8 to 1/2 (inch), in angle or straight versions (increased flexibility) and with inlet or outlet adjustment, these flow controllers have been designed to suit most applications.
AS*2/3*1F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, gomito e universale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordogas 1/8' maschio
Tipologiacontrollore
€ 8,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione