REGOLATORE DI FLUSSO 840753

Regolatore di flusso girevole per cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840753
Rubix:170000000534059
EAN:3660338061325
REGOLATORE DI FLUSSO 840753

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore di flusso

Documenti

Dettagli del prodotto : REGOLATORE DI FLUSSO 840753


Pressione: 10 bar - Pressione minima 1 bar.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C. Per tubi PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aria compressa. Marcatura «C» sul corpo 

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaregolatore di flusso
11,03 IVA esclusa
/ Unità
13,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore