01095486-ARTICOLO AS2211FS-02-08S

Regolatore di velocità a gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AS2211FS-02-08S
Rubix:999221025050388
Produttore:AS2211FS-02-08S
EAN:3618035539234
01095486-ARTICOLO AS2211FS-02-08S
Riepilogo info tecniche
Tipo di raccordor
Tipologiaregolatore di velocità
Documenti

Dettagli del prodotto : 01095486-ARTICOLO AS2211FS-02-08S


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
-Dimensioni dell'attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diametro del tubo applicabile: Da Ø 2 a Ø 16 mm e da Ø 1/8" a Ø 1/2"
-Range di pressione di esercizio: Da 0,1 a 1 MPa.

Serie pulita: Nessuna
Dimensione del corpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 2 (gomito)
Tipo di controllo: 1 (Meter-in)
Direzione dell'indicatore: 0°
Filettatura: R (o nessuna)
Dimensione dell'attacco: 02 (1/4)
Larghezza tra i piatti: 9 mm (o nessuna
Tubo: 08 (ø8)
Guarnizione: S (con sigillante)
Su ordinazione: Nessuno

Punti di forza

Regolatore di velocità con raccordi one-touch
Misuratore in controllo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordor
Tipologiaregolatore di velocità
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,34 IVA esclusa
/ Unità
23,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione