REGOLATORE DI FLUSSO 840723

Regolatore di flusso filettatura corta bi-dir. a vite est.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840723
Rubix:170000000534048
EAN:3660338061615
REGOLATORE DI FLUSSO 840723

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore di flusso

Documenti

Dettagli del prodotto : REGOLATORE DI FLUSSO 840723


Pressione: 10 bar - Pressione minima 1 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C. Per tubi PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aria compressa. Marcatura «B» sul corpo
MECALINE 840723 FLOW REG BI-DIR. MALE UNIVERSAL 3/8 X 8MM TUBE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaregolatore di flusso
17,17 IVA esclusa
/ Unità
20,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione