01968433-ARTICOLO VHK2A-06F-06F

Valvola meccanica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VHK2A-06F-06F
Rubix:999221025053428
Produttore:TU0604R-20
01968433-ARTICOLO VHK2A-06F-06F

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordometrico
Tipologiavalvola meccanica

Documenti

Dettagli del prodotto : 01968433-ARTICOLO VHK2A-06F-06F


Valvola a dito
Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
Pressione di esercizio del vuoto: -100 kPa
2 modelli: valvola a 2 e 3 porte
Le valvole a 2/3 porte si distinguono per il colore delle manopole
Molteplici varianti di tubazioni.
•1(P)/2(A) One-touch fitting.
•Max. operating pressure: 1.0 MPa.
•Operating vacuum pressure: -100 kPa.
•2 models: 2- and 3-port valve.
•2/3-port valves can be distinguished by the colour of their knobs.

Valve: 2 (2-Port Valve)
1(P) Applicable Tubing O.D.: ø 6
2(A) Applicable Tubing O.D.: ø 6
Knob Colour: Grey (2-port)
Blue (3-port):
Bracket: None

Punti di forza

-Valvola a dito, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordometrico
Tipologiavalvola meccanica
11,31 IVA esclusa
/ Unità
13,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione