Riferimenti
Camozzi:TMCU 976-1/8-8
Rubix:170000000467361
Produttore:TMCU 976-1/8-8


Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | g1/8 (filettato) |
|---|---|
| Tipologia | valvola di regolazione del flusso unidirezionale (pneumodrossello manuale con ago, serie tmcu) |
Dettagli del prodotto : 30-8100-4948 TMCU 976-1/8-8
Valvola di regolazione del flusso unidirezionale Camozzi TMCU 976-1/8-8 con attacco G1/8 e regolazione manuale ad ago. Adatta per aria filtrata (0–60°C, fino a 10 bar).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | g1/8 (filettato) |
|---|---|
| Tipologia | valvola di regolazione del flusso unidirezionale (pneumodrossello manuale con ago, serie tmcu) |
| Materiale | ottone; tecnopolimero; nbr |
| Portata | 53400 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | tmcu |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | 0 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione