00992553-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201F-M5-06A

Controllore di velocità serie AS###1F-#A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS1201F-M5-06A
Rubix:999180300036491
Produttore:00992553
EAN:3618035548731
00992553-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201F-M5-06A

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordoone‑touch/connessione a innesto per tubo ø6 mm; connessione filettata m5 x 0,8
Tipologiaregolatore di flusso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00992553-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201F-M5-06A


L'utilizzo di controllori di velocità SMC con raccordi da un solo tocco integrati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controllori di velocità consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Questi controlli di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni, sono disponibili in dimensioni di filettatura da M3 a 1/2 in pollici (NPT) e R(PT) metrico e con dimensioni di tubo da 3,2 mm a 12 mm OD (metrico) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomito opzionale e stile universale (maggiore flessibilità) e flussometro in entrata e in uscita.
AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordoone‑touch/connessione a innesto per tubo ø6 mm; connessione filettata m5 x 0,8
Tipologiaregolatore di flusso
Materialeottone (nichelato chimicamente), pbt, acciaio inossidabile, nbr/hnbr (guarnizioni)
Portata6000 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas12 1f-a
8,66 IVA esclusa
/ Unità
10,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione