VALVES IN LINE FLOW REGULATOR M/840
Valvola di ritegno con strozzatore, R3/4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
IMI Norgren:M/840
Rubix:160000001763832
Produttore:M/840


Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | g |
|---|---|
| Tipologia | valvola di controllo del flusso |
Dettagli del prodotto : VALVES IN LINE FLOW REGULATOR M/840
VALVOLA DI RITEGNO CON STROZZATORE R3/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | g |
|---|---|
| Tipologia | valvola di controllo del flusso |
| Materiale | alluminio (corpo);nbr (guarnizione) |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Serie | martonair |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 527,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 643,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione