00992569-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-02-08A

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AS2201F-02-08A
Rubix:999220509006337
Produttore:AS2201F-02-08A
EAN:3618035543484
00992569-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-02-08A
Documenti

Dettagli del prodotto : 00992569-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-02-08A


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,83 IVA esclusa
/ Unità
15,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione