Riferimenti
SMC:EAS420-F04
Rubix:999221004000251
Produttore:00051428
EAN:3618036125399

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | r 1/2 (filettatura interna); raccordo di uscita push-in per tubo flessibile da 4 mm |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di velocità |
Dettagli del prodotto : 00051428-REG. FLUSSO UNIDIR. IN LINEA 1 EAS420-F04
Leggerezza, compattezza e precisione di controllo fanno di questi regolatori di flusso la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di flusso sono disponibili con struttura in linea e a gomito, per offrire la più ampia scelta alle vostre applicazioni specifiche. I dadi di bloccaggio sono inclusi come standard, così come il montaggio semplificato. Le dimensioni delle filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) che in pollici metrici R/Rc (PT).
•Diametro orifizio aumentato
•Port Size: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
•Intervallo di pressione di esercizio: da 0.05 a 1 MPa.
Area Code: E (Europa)
Size: 42 (1/2 Base)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: Nessuna
•Port Size: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
•Intervallo di pressione di esercizio: da 0.05 a 1 MPa.
Area Code: E (Europa)
Size: 42 (1/2 Base)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: Nessuna
Punti di forza
-Assemblaggio dell'adattatore per tubazioni
Facilità di manutenzione
Staccare l'apparecchiatura senza rimuovere le tubazioni
Si monta su FRL semplicemente stringendo le viti
Disponibile con staffa a "L" e a "T"
Facilità di manutenzione
Staccare l'apparecchiatura senza rimuovere le tubazioni
Si monta su FRL semplicemente stringendo le viti
Disponibile con staffa a "L" e a "T"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | r 1/2 (filettatura interna); raccordo di uscita push-in per tubo flessibile da 4 mm |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di velocità |
| Materiale | ottone |
| Portata | 102000 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | eas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione