Riferimenti
SMC:AS2001F-06-3
Rubix:999221025030777
Produttore:AS2001F-06-3
EAN:3618035546263
Dettagli del prodotto : 00007070-ARTICOLO AS2001F-06-3
L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
-Facile installazione e rimozione
-Diametro del tubo applicabile: Da Ø 3,2 a Ø 12 mm e da Ø 1/8" a Ø 1/2"
-Pressione di esercizio: Da 0,1 a 1 MPa.
Dimensione del corpo: 200 (1/8 di base)
OD del tubo applicabile: 06 (6 mm)
Su ordinazione: Nessuno
Opzione: Dado di bloccaggio esagonale
-Diametro del tubo applicabile: Da Ø 3,2 a Ø 12 mm e da Ø 1/8" a Ø 1/2"
-Pressione di esercizio: Da 0,1 a 1 MPa.
Dimensione del corpo: 200 (1/8 di base)
OD del tubo applicabile: 06 (6 mm)
Su ordinazione: Nessuno
Opzione: Dado di bloccaggio esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione