01508876-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301FS1-G01-06

Speed Controller

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AS2301FS1-G01-06
Rubix:170000000560307
Produttore:01508876
01508876-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301FS1-G01-06
Riepilogo info tecniche
Tipologiaregolatore di flusso
Documenti

Dettagli del prodotto : 01508876-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301FS1-G01-06


Lightweight, compact, and precision control make these speed controls the right choice for many heavy-duty applications. These speed controls are offered with in-line and elbow construction to give the widest choice to your unique application. Locking nuts are included as standard as well as simplified mounting. Thread sizes range from M3 to 2 and are available in both inch (NPT) and metric R/Rc(PT)

Punti di forza

•Large flow in-line style

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaregolatore di flusso
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,07 IVA esclusa
/ Unità
20,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione