01001712-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-02-08SA
Controllore di velocità serie AS###1F-#A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS2201F-02-08SA
Rubix:999180300036500
Produttore:01001712
EAN:3618035543460
Documenti
Dettagli del prodotto : 01001712-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-02-08SA
L'utilizzo di controllori di velocità SMC con raccordi da un solo tocco integrati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controllori di velocità consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Questi controlli di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni, sono disponibili in dimensioni di filettatura da M3 a 1/2 in pollici (NPT) e R(PT) metrico e con dimensioni di tubo da 3,2 mm a 12 mm OD (metrico) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomito opzionale e stile universale (maggiore flessibilità) e flussometro in entrata e in uscita.
AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 84813099 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione