00007009-REGOLATORE DI FLUSSO C/RACC.IS AS1301F-M3-04

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS1301F-M3-04
Rubix:999180300036406
Produttore:00007009
EAN:3618035547109
00007009-REGOLATORE DI FLUSSO C/RACC.IS AS1301F-M3-04

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007009-REGOLATORE DI FLUSSO C/RACC.IS AS1301F-M3-04


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS*2/3*1F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, gomito e universale

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84813099
11,99 IVA esclusa
/ Unità
14,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione